Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2099 Umeraș pentru scule, glisare, capacitate 68 kg, nailon | AF8ZWH 29PA29

80/20 2099 Umeraș pentru scule, glisare, capacitate 68 kg, nailon

În stoc
Articol: AF8ZWH Model: 2099Crucea Ref: 29PA29
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
€24.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru scule
Dimensiunea A0.81 "
Dimensiunea B1.95 "
Dimensiunea C1.156 "
Dimensiunea D0.344 "
Dimensiunea E0.975 "
Dimensiunea F0.475 "
Dimensiunea G0.19 "
Dimensiunea H0.225 "
Dimensiunea JR 0.098" x 0.354"
finalizareamată
MaterialNailon
Procesturnate
Lăţime568784 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3902205000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 2100 Umeraș pentru scule, glisare, capacitate 68 kg, nailon | AF8ZWJ 29PA30 21001.25 "2.9 "1.67 "Nailon€30.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2099 Umeraș pentru scule, glisare, capacitate 68 kg, nailon
€24.76 /unitate