NOTRAX 417S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AF2BWC 6PY96

NOTRAX 417S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben

În stoc
Articol: AF2BWC Model: 417S0312BYCrucea Ref: 6PY96

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBubble Top
MaterialBurete din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3918901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matLăţimePreț
NOTRAX 417S0023BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AD2WKB 3VFP7 417S0023BLSpumă de vinil cu celule închiseNegruMat antiobosit3ftBubble Top2ft€59.87
NOTRAX 417S0035BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2WKC 3VFP9 417S0035BLSpumă de vinil cu celule închiseNegruMat antiobosit5ftBubble Top3ft€136.74
NOTRAX 417S0312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AD2WKD 3VFR2 417S0312BLSpumă de vinil cu celule închiseNegrualergător antioboseală12ftBubble Top3ft€304.10
NOTRAX 417S0026BY Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 6 picioare negru cu galben | AF3XXW 8EU22 417S0026BYBureteNegru cu chenar galbenMat antiobosit6"Bubble Top2ft€115.98
NOTRAX 417R0036BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 60 picioare negru | AF4DXA 8TKV0 417R0036BLSpumă de vinil cu celule închiseNegrualergător antioboseală60ftBubble Top3ft€1,573.52
NOTRAX 417S0026BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 6 picioare negru | AG7GNV 8EU21 417S0026BLBureteNegruMat antiobosit6"Bubble Top2ft€129.29
NOTRAX 417S0034BY Covoraș antioboseală Bord negru galben 3 picioare x 4 picioare | AJ2KQD 9GYW7 417S0034BYSpumă de vinil cu celule închiseNegru cu chenar galbenMat antiobosit4ftBalon3ft€125.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 417S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben
€349.70 /unitate