Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 417S0026BY Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 6 picioare negru cu galben | AF3XXW 8EU22

NOTRAX 417S0026BY Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 6 picioare negru cu galben

În stoc
Articol: AF3XXW Model: 417S0026BYCrucea Ref: 8EU22

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€115.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereBurete
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatRezistent la rupere
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBubble Top
MaterialBurete din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matLăţimePreț
NOTRAX 417S0023BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AD2WKB 3VFP7 417S0023BLSpumă de vinil cu celule închiseNegruMat antiobosit3ftBubble Top2ft€59.87
NOTRAX 417S0035BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2WKC 3VFP9 417S0035BLSpumă de vinil cu celule închiseNegruMat antiobosit5ftBubble Top3ft€136.74
NOTRAX 417S0312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AD2WKD 3VFR2 417S0312BLSpumă de vinil cu celule închiseNegrualergător antioboseală12ftBubble Top3ft€304.10
NOTRAX 417S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AF2BWC 6PY96 417S0312BYVinilinNegru cu chenar galbenalergător antioboseală12ftBubble Top3ft€349.70
NOTRAX 417R0036BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 60 picioare negru | AF4DXA 8TKV0 417R0036BLSpumă de vinil cu celule închiseNegrualergător antioboseală60ftBubble Top3ft€1,573.52
NOTRAX 417S0026BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 6 picioare negru | AG7GNV 8EU21 417S0026BLBureteNegruMat antiobosit6"Bubble Top2ft€129.29
NOTRAX 417S0034BY Covoraș antioboseală Bord negru galben 3 picioare x 4 picioare | AJ2KQD 9GYW7 417S0034BYSpumă de vinil cu celule închiseNegru cu chenar galbenMat antiobosit4ftBalon3ft€125.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 417S0026BY Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 6 picioare negru cu galben
€115.98 /unitate