Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CCMT09T304-PF4 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MCR 28MC53

WALTER TOOLS CCMT09T304-PF4 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch

În stoc
Element: AF8MCR Model: CCMT09T304-PF4 WSM20Crucea Ref: 28MC53
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
€24.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICCMT3 (2.5) 1-PF4
Spărgător de așchiiPF
învelișPVD
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWSM20
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma80 de grade diamant
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Grosimea inserției0.156 "
Număr ISOCCMT09T304-PF4 WSM20
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii2
Raza nasului0.016 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
Stilextensia CCMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (Da)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelGrosimea inserțieiNumăr ANSISpărgător de așchiiNr. De muchiiRaza nasuluigreblăStilînvelișPreț
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WSM30 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MCY 28MC67 CCMT09T304-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 1-PMPM20.016 "Pozitivextensia CCMTPVD€21.18
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WAK20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MDG 28MC88 CCMT09T308-PM5 WAK200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "Pozitivextensia CCMTBCV€25.40
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MDK 28MC94 CCMT09T308-PM5 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "Pozitivextensia CCMTPVD€25.40
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM30 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MDL 28MC95 CCMT09T308-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "Pozitivextensia CCMTPVD€24.44
WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S Inserție de strunjire din carbură CNMM 1/2 inch | AH2HBR 28MG44 CNMM120408-NRF WPP30S0.187 "CNMM432-NRFNRF40.031 "NegativCNMMBCV€30.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CCMT09T304-PF4 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch
€24.44 /unitate