Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S Inserție de strunjire din carbură CNMM 1/2 inch | AH2HBR 28MG44

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S Carbide Turning Insert CNMM 1/2 Inch

În stoc
Articol: AH2HBR Model: CNMM120408-NRF WPP30SCrucea Ref: 28MG44

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€30.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICNMM432-NRF
Spărgător de așchiiNRF
învelișBCV
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWPP30S
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaDiamant
Inserați dimensiunea432
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOCNMM120408-NRF WPP30S
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii4
Raza nasului0.031 "
Aplicație primarăAsprare
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilCNMM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitatea piesei: Oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Nu
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelGrosimea inserțieiNumăr ANSISpărgător de așchiiNr. De muchiiRaza nasuluigreblăStilînvelișPreț
WALTER TOOLS CCMT09T304-PF4 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MCR 28MC53 CCMT09T304-PF4 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 1-PF4PF20.016 "Pozitivextensia CCMTPVD€24.44
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WSM30 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MCY 28MC67 CCMT09T304-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 1-PMPM20.016 "Pozitivextensia CCMTPVD€21.18
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WAK20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MDG 28MC88 CCMT09T308-PM5 WAK200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "Pozitivextensia CCMTBCV€25.40
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MDK 28MC94 CCMT09T308-PM5 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "Pozitivextensia CCMTPVD€25.40
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM30 Inserție de strunjire din carbură Ccmt 3/8 inch | AF8MDL 28MC95 CCMT09T308-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "Pozitivextensia CCMTPVD€24.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S Carbide Turning Insert CNMM 1/2 Inch
€30.07 /unitate