NOTRAX 419S0034BL Covoraș anti-oboseală negru 4 x 3 picioare Diamond | AF8FCR 25PJ64

NOTRAX 419S0034BL Mat anti-oboseală negru 4 x 3 picioare diamant

În stoc
Element: AF8FCR Model: 419S0034BLCrucea Ref: 25PJ64

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€104.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime4ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialVinilin
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9545
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)97.03
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS3918102000

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeMaterialLăţimePreț
NOTRAX 419C0024BY8 Alergăre anti-oboseală 2 picioare x 8 picioare | AB2GWK 1LYZ1 419C0024BY8Negru cu chenar galbenalergător antioboseală8ftBurete din PVC2ft€118.20
NOTRAX 419C0036BY9 Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 9 picioare | AB2GWL 1LYZ2 419C0036BY9Negru cu chenar galbenalergător antioboseală9ftBurete din PVC3ft€197.77
NOTRAX 419S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AC8LHU 3BY51 419S0312BYNegru cu chenar galbenalergător antioboseală12ftBurete din PVC3ft€259.82
NOTRAX 419S0312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AE3TLF 5FX51 419S0312BLNegrualergător antioboseală12ftBurete din PVC3ft€259.82
NOTRAX 419C0024BY16 Alergăre anti-oboseală 2 picioare x 16 picioare | AE4ACP 5HA40 419C0024BY16Negrualergător antioboseală16ftBurete din PVC2ft€254.00
NOTRAX 419C0024BY18 Alergăre anti-oboseală 2 picioare x 18 picioare | AE4ACQ 5HA41 419C0024BY18Negrualergător antioboseală18ftBurete din PVC2ft€256.28
NOTRAX 419C0024BY20 Alergăre anti-oboseală 2 picioare x 20 picioare | AE4ACR 5HA42 419C0024BY20Negrualergător antioboseală20ftBurete din PVC2ft€276.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 419S0034BL Mat anti-oboseală negru 4 x 3 picioare diamant
€104.34 /unitate