NOTRAX 755C0036BL60 Rider de drenaj anti-oboseală negru 3 x 60 picioare | AF4YAQ 9PN69

NOTRAX 755C0036BL60 Colier de drenaj anti-oboseală negru 3 x 60 picioare

În stoc
Articol: AF4YAQ Model: 755C0036BL60Crucea Ref: 9PN69

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,522.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRunner de drenaj antioboseală
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaDa
Material de susținereCauciuc Nitril
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.12
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime60ft
Proprietăți MatAntimicrobian, rezistă la grăsimi, uleiuri și substanțe chimice
Material rampă pentru covorașFără rampă
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matcrestat
MaterialCauciuc Nitril
Forma orificiilor de drenajelipsă
Dimensiunea orificiilor de drenaj3.500 "L x 0.375" W
Materialul de suprafațăNitril
Grosime3 / 8 "
Sudare sigurăDa
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.6
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarginiArticolLungimeProprietăți MatLăţimePreț
NOTRAX 755S0023BL Covoraș de drenaj anti-oboseală negru 2 x 3 picioare | AE3TLL 5FX66 755S0023BLDreptCovoraș de drenaj antioboseală3ftImpotriva alunecarii2ft€164.90
NOTRAX 755S0035BL Covoraș de drenaj anti-oboseală negru 3 x 5 picioare | AE3TLM 5FX67 755S0035BLDreptCovoraș de drenaj antioboseală5ftImpotriva alunecarii3ft€487.84
NOTRAX 755S0312BL Colier de drenaj anti-oboseală negru 3 x 12 picioare | AE3TLN 5FX68 755S0312BLDreptRunner de drenaj antioboseală12ftImpotriva alunecarii3ft€1,028.44
NOTRAX 755C0048BL60 Rider de drenaj anti-oboseală negru 4 x 60 picioare | AF4DLP 8RP90 755C0048BL60TevatRunner de drenaj antioboseală60ftAntimicrobian, rezistă la grăsimi, uleiuri și substanțe chimice4ft€5,810.64
NOTRAX 755C0024BL60 Runner de drenaj anti-oboseală negru 60 picioare | AF4RHC 9GFX2 755C0024BL60TevatRunner de drenaj antioboseală60ftAntimicrobian, rezistă la grăsimi, uleiuri și substanțe chimice2ft€2,992.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 755C0036BL60 Colier de drenaj anti-oboseală negru 3 x 60 picioare
€4,522.18 /unitate