NTN 7334BG Rulment unghiular 40 grade 170 mm Alezaj 360 Od | AE2YMK 4ZYK6

NTN 7334BG Rulment unghiular 40 grade 170 mm Alezaj 360 Od

În stoc
Articol: AE2YMK Model: 7334BGCrucea Ref: 4ZYK6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,896.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC1
Bore Dia.170mm
Materialul cuștilorAlamă prelucrată
Unghiul de contact (grad)40
Capacitate de încărcare dinamicăN 355858
RPM max1700
În afara Dia.360mm
Capacitate de încărcare staticăN 444822
Temp. Gamă-13 la 250 F
Lăţime72mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.5112
Înălțimea navei (cm)31.87
Lungimea navei (cm)31.87
Lățimea navei (cm)10.62
Codul HS8482105028
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăToleranță ABECBore Dia.LăţimeMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Preț
NTN 7000CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 10mm Diametru exterior 26mm - Pachet De 2 | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 grade F până la +248 grade710mm16mmfenolicN 92604940026mm€721.74
NTN 7001CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 12mm Diametru exterior 28mm - Pachet De 2 | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 grade F până la +248 grade712mm16mmfenolicN 100804420028mm€678.50
NTN 7002CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 15 mm diametru exterior 32 mm - Pachet de 2 | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 grade F până la +248 grade715mm18mmfenolicN 113803740032 mm€969.14
NTN 7003CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 17mm Diametru exterior 35mm - Pachet De 2 | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 grade F până la +248 grade717mm20mmfenolicN 120303380035mm€797.73
NTN 7004CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 20mm Diametru exterior 42mm - Pachet De 2 | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 grade F până la +248 grade720mm24mmfenolicN 191802860042mm€809.31
NTN 7005CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 25 mm Diametru exterior 47 mm - Pachet De 2 | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 grade F până la +248 grade725mm24mmfenolicN 211302440047mm€1,296.87
NTN 7006CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 30mm Diametru exterior 55mm - Pachet De 2 | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 grade F până la +248 grade730mm26mmfenolicN 271402080055mm€1,365.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 7334BG Rulment unghiular 40 grade 170 mm Alezaj 360 Od
€7,896.51 /unitate