Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN MUCPPL207-23 Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AE6KWN 5TPV5

NTN MUCPPL207-23 Rulment cu bile montat, alezaj de 1-7/16 inch

În stoc
Articol: AE6KWN Model: MUCPPL207-23Ref încrucișat: 5TPV5
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
€588.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului12mm
Dimensiunea bolțuluiM10
Bore Dia.1.437 "
CuloriAlb
Capacitate de încărcare dinamică4,950 lb.
finalizareaNici unul
Material carcasăPBT
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare127mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui47.6mm
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală94mm
Lungime totală167mm
Lățimea totală48mm
Capacitate de încărcare statică2,770 lb.
Temp. Gamă-4 grade până la 230 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7965
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8483204040
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€520.71
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€736.07
NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€748.69
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€768.31
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€345.42
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€567.66
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€810.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN MUCPPL207-23 Rulment cu bile montat, alezaj de 1-7/16 inch
€588.46 /unitate