Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator NTN ND3L-12-5-50-IP65-A155, 12 VDC, sarcină nominală de 33 lb, lungime cursă de 50 mm, 36.5 mm/sec, ciclu de funcționare 25 % | CT4GPF 801VR9

NTN Actuator ND3L-12-5-50-IP65-A155, 12VDC, sarcină nominală de 33 lb, lungime cursă 50 mm, 36.5 mm/sec, ciclu de funcționare 25%

În stoc
Articol: CT4GPF Model: ND3L-12-5-50-IP65-A155Crucea Ref: 801VR9

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€296.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
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
NTN Actuator ND3L-12-5-50-IP65-A155, 12VDC, sarcină nominală de 33 lb, lungime cursă 50 mm, 36.5 mm/sec, ciclu de funcționare 25%
€296.34 /unitate