Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN SC0U205-16 Capac lagăr deschis din oțel inoxidabil Diametru 1 in | AA8QFN 19L534

NTN SC0U205-16 Bearing End Cap Open Stainless Steel Diameter 1 In

În stoc
Articol: AA8QFN Model: SC0U205-16Crucea Ref: 19L534
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
€29.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de rulment
Se potrivește cu axul Dia.1"
MaterialOţel inoxidabil
TipOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8483903000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu axul Dia.TipPreț
NTN SCC205 Capac lagăr închis din oțel inoxidabil Diametru 25 mm | AA8QFP 19L535 SCC20525mmOperații Închise€23.23
NTN SC0U206-20 Capac lagăr deschis din oțel inoxidabil Diametru 1-1/4 in | AA8QFQ 19L536 SC0U206-201.25 "Operatii Deschise€32.91
NTN SCC206 Capac de capăt al rulmentului închis din oțel inoxidabil Diametru 30 mm | AA8QFR 19L537 SCC20630mmOperații Închise€26.77
NTN SC0U207-22 Capac lagăr deschis din oțel inoxidabil Diametru 1-3/8 in | AA8QFT 19L538 SC0U207-221.375 "Operatii Deschise€41.22
NTN SC0U207-23 Capac lagăr deschis din oțel inoxidabil Diametru 1-7/16 in | AA8QFU 19L539 SC0U207-231.437 "Operatii Deschise€36.60
NTN SCC207 Capac lagăr închis din oțel inoxidabil Diametru 35 mm | AA8QFV 19L540 SCC20735mmOperații Închise€34.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN SC0U205-16 Bearing End Cap Open Stainless Steel Diameter 1 In
€29.49 /unitate