Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN SC0U207-23 Capac lagăr deschis din oțel inoxidabil Diametru 1-7/16 in | AA8QFU 19L539

NTN SC0U207-23 Capac de capăt al rulmentului deschis din oțel inoxidabil Diametru 1-7/16 inchi

În stoc
Articol: AA8QFU Model: SC0U207-23Crucea Ref: 19L539
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
€36.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de rulment
Se potrivește cu axul Dia.1.437 "
MaterialOţel inoxidabil
TipOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8483903000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu axul Dia.TipPreț
NTN SC0U205-16 Capac lagăr deschis din oțel inoxidabil Diametru 1 in | AA8QFN 19L534 SC0U205-161"Operatii Deschise€30.84
NTN SCC205 Capac lagăr închis din oțel inoxidabil Diametru 25 mm | AA8QFP 19L535 SCC20525mmOperații Închise€23.23
NTN SC0U206-20 Capac lagăr deschis din oțel inoxidabil Diametru 1-1/4 in | AA8QFQ 19L536 SC0U206-201.25 "Operatii Deschise€32.91
NTN SCC206 Capac de capăt al rulmentului închis din oțel inoxidabil Diametru 30 mm | AA8QFR 19L537 SCC20630mmOperații Închise€26.77
NTN SC0U207-22 Capac lagăr deschis din oțel inoxidabil Diametru 1-3/8 in | AA8QFT 19L538 SC0U207-221.375 "Operatii Deschise€41.22
NTN SCC207 Capac lagăr închis din oțel inoxidabil Diametru 35 mm | AA8QFV 19L540 SCC20735mmOperații Închise€34.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN SC0U207-23 Capac de capăt al rulmentului deschis din oțel inoxidabil Diametru 1-7/16 inchi
€36.60 /unitate