Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.037.0100 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 Thread Size, 1 Inch Length, 50Pk | AB3DRT 1RMB4

NUCOR N04100.037.0100 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 inchi, 50 buc.

În stoc
Element: AB3DRT Model: N04100.037.0100Crucea Ref: 1RMB4
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
€40.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.97
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.037.0100 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 inchi, 50 buc.
€40.26 /ambalaj