Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.050.0650 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 Thread Size, 6-1/2 Inch Size, 5Pk | AB3DTA 1RMC7

NUCOR N04100.050.0650 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 6-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB3DTA Model: N04100.050.0650Crucea Ref: 1RMC7
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
€34.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap6.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00080-2861-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.050.0650 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 6-1/2 inch, 5 buc.
€34.05 /ambalaj