Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.062.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-11, lungime 5 inch, 5 buc. | AE9AWM 6HAE0

NUCOR N04100.062.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-11, lungime 5 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9AWM Model: N04100.062.0500Crucea Ref: 6HAE0
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
€21.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap5"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0962
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.062.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-11, lungime 5 inchi, 5 buc.
€21.10 /ambalaj