Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.087.0950 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 9-1/2 inch | AB3DUP 1RMK7

NUCOR N04100.087.0950 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 9-1/2 inch

În stoc
Element: AB3DUP Model: N04100.087.0950Crucea Ref: 1RMK7
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
€37.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap9.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7916
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.087.0950 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 9-1/2 inch
€37.57 /unitate