Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.100.0350 Hex Cap Screw, Grade 8, 1-8 Thread Size, 3-1/2 Inch Size, 5Pk | AB3DUV 1RML6

NUCOR N04100.100.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, dimensiune 3-1/2 inch, buc. 5

În stoc
Element: AB3DUV Model: N04100.100.0350Crucea Ref: 1RML6
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
€62.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2968
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.100.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, dimensiune 3-1/2 inch, buc. 5
€62.22 /ambalaj