Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.100.0650 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, lungime 6-1/2 inch | AB3DUY 1RMN3

NUCOR N04100.100.0650 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, lungime 6-1/2 inch

În stoc
Element: AB3DUY Model: N04100.100.0650Crucea Ref: 1RMN3
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
€30.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap6.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.100.0650 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, lungime 6-1/2 inch
€30.59 /unitate