Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04104.031.0050 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AB3MML 1UE52

NUCOR N04104.031.0050 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3MML Model: N04104.031.0050Crucea Ref: 1UE52

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00080-2508-452
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04104.031.0050 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1/2 inch, 100 buc.
€34.06 /ambalaj