Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.050.0200 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-20, dimensiune 2 inchi, buc. 10 | AE9AWD 6HAC8

NUCOR N04160.050.0200 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-20, dimensiune 2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9AWD Model: N04160.050.0200Crucea Ref: 6HAC8
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
€19.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap2"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.050.0200 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-20, dimensiune 2 inch, 10 buc.
€19.99 /ambalaj