Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.050.0650 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-20, dimensiune 6-1/2 inch, buc. 5 | AB3DVX 1RMU2

NUCOR N04160.050.0650 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-20, dimensiune 6-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3DVX Model: N04160.050.0650Crucea Ref: 1RMU2
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
€43.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap6.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.868
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.050.0650 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-20, dimensiune 6-1/2 inch, 5 buc.
€43.29 /ambalaj