Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.062.0800 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-18, lungime 8 inch, 5 buc | AB3DWM 1RMX1

NUCOR N04160.062.0800 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-18, lungime 8 inchi, 5 buc.

În stoc
Element: AB3DWM Model: N04160.062.0800Crucea Ref: 1RMX1
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
€72.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap8"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-3064-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6668
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.062.0800 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-18, lungime 8 inchi, 5 buc.
€72.00 /ambalaj