Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.087.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-14, lungime 3-1/2 inch, 5 buc. | AB3DWU 1RMY6

NUCOR N04160.087.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-14, lungime 3-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB3DWU Model: N04160.087.0350Crucea Ref: 1RMY6
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
€72.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-3432-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet7 / 8-14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7114
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.087.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-14, lungime 3-1/2 inch, 5 buc.
€72.10 /ambalaj