Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04360.056.0100 Șurub hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 1 inch, 25 buc | AB4NCJ 1ZEA7

NUCOR N04360.056.0100 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 1 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AB4NCJ Model: N04360.056.0100Crucea Ref: 1ZEA7
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
€69.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
Diametru9 / 16 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-2916-452
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet9 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2699
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04360.056.0100 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 1 inchi, 25 buc.
€69.45 /ambalaj