Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 2FPRN12 pivotant 1/4 NPT 3/8 Push In 1-39/50 inch Lungime | AH7KRD 36VJ28

NUMATICS 2FPRN12 pivotant 1/4" NPT 3/8" Push In 1-39/50 inch Lungime

În stoc
Element: AH7KRD Model: 2FPRN12Crucea Ref: 36VJ28
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
€87.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivot de control al debitului
Bodydin aluminiu anodizat
CFM34
Coeficientul de volum0.6
Port de intrare1/4 "NPT
Lungime1 39 / 50 "
Max. Operarea PSI175
Max. Temp.160 grade F
Portul de desfacere3/8 "Împingeți
Domeniul de presiune0 la 175 psi
Rotație360 grade
SpringOţel inoxidabil
Lăţime1 7 / 25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglare viteză: Șurubelniță

Variante de produs

ProdusModelCFMCoeficientul de volumLungimeLăţimePreț
NUMATICS 0FCRN pivotant 10-32 UNF 8/9 inch Lungime 31/50 inch Latime | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€38.99
NUMATICS 0FPRN4 pivotant 10-32 UNF 1/8" Push In | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€74.67
NUMATICS 0FPRN5 pivotant 10-32 UNF 5/32" Push In | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "€63.56
NUMATICS 1FCRN pivotant 1/8" NPT 1-23/50 inch lungime | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€38.18
NUMATICS 1FPRN5 pivotant 1/8" NPT 5/32" Push In | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€86.95
NUMATICS 1FPRN8 pivotant 1/8" NPT 1/4" Push In 49/50 inch latime | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€66.36
NUMATICS 2FCRN pivotant 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 inch | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€45.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 2FPRN12 pivotant 1/4" NPT 3/8" Push In 1-39/50 inch Lungime
€87.06 /unitate