Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS L23PP652O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 3 poziții Port 3/8 inchi | AC9QXL 3JCV1

NUMATICS L23PP652O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 3 poziții Port 3/8 inch

În stoc
Articol: AC9QXL Model: L23PP652O000000Crucea Ref: 3JCV1
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
€404.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă direcțională pilot aerian
Actuator / ReturPilot / Pilot
CFM78
Coeficientul de volum1.70
Cv1.7
Înălţime2"
Lungime3.875 "
Max. Operarea PSI150
Max. Temp. Gama (F)150
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/8
Presiunea pilotului14.5 PSI
Dimensiunea portului3 / 8 "
TipCorp portat
UtilizeazaPentru aer sau gaz inert
VidDa
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeActuator / ReturCFMCoeficientul de volumÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiTipPreț
NUMATICS 554JA400O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 2 poziții Suport de bază | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "Pilot / Primăvară2305.502.187 "8 1 / 16 "-Suport montat€668.85
NUMATICS 554JJ400O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 2 poziții Suport de bază | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "Pilot / Pilot2305.502.187 "8 1 / 16 "-Suport montat€807.49
NUMATICS L12PA452O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 2 poziții Port 1/4 inch | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Pilot / Primăvară461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Corp portat€252.83
NUMATICS L12PP452O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 2 poziții Port 1/4 inch | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "Pilot / Pilot461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Corp portat€270.10
NUMATICS L23PA452O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 2 poziții Port 3/8 inchi | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Pilot / Primăvară781.702"3.875 "3 / 8 "Corp portat€278.19
NUMATICS L23PP452O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 2 poziții Port 3/8 inch | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Corp portat€295.76
NUMATICS L23PP552O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 3 poziții Port 3/8 inchi | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Corp portat€398.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS L23PP652O000000 Pilot aer cu supapă 4 căi 3 poziții Port 3/8 inch
€404.07 /unitate