Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 29045 Ciocan încrucișat, 4 lbs. Greutate, mâner clasic de 14 inchi, fibră de sticlă, mâner SG | AE8FXH 6D006 / BC-4SG

NUPLA 29045 Ciocan Cross Pein, 4 lbs. Greutate, mâner clasic de 14 inchi, fibră de sticlă, mâner SG

În stoc
Articol: AE8FXH Model: 29045Ref. cruce: 6D006 / BC-4SG
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
€71.46 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul Cross Pein
Diametrul feței1.625 "
Manipulați culoareaGalben
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului5.5 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului4 lb.
Șef Lățime1.75 "
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ciocanul cu ciocan încrucișat Nupla 29045 este proiectat pentru a instala elemente de fixare de precizie, cum ar fi cleme, știfturi pentru panouri și cuie de batere în lemn. Acest ciocan este folosit pentru îndoirea și modelarea metalelor neîntărite.

Caracteristici:

  • Dispune de un mâner din fibră de sticlă ergo-power pentru siguranță, rezistență și durabilitate.
  • Acest baros are o prindere antiderapantă din cauciuc pentru o mai bună prindere.
  • Vine cu un cap din oțel forjat pentru rigiditate structurală în timp ce lovește o suprafață.
  • Suprafețele mânerului rezistă la deteriorarea UV și protejează utilizatorii de așchii.

Standarde și aprobări:

  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. De ce este folosit un mâner Nuplaglass la acest ciocan?

A. Mânerele Nupaglass nu sunt afectate de căldură sau frig și sunt rezistente la substanțele chimice industriale.

Î. Care este scopul culorii galbene de siguranță pe mâner?

A. Culoarea galbenă de siguranță asigură o vizibilitate ridicată pentru a preveni pericolele.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
NUPLA 29035 Ciocan încrucișat, 3 lbs. Greutate, mâner clasic de 14 inchi, fibră de sticlă, mâner SG | AD6RMK 4A108 / BC-3SG 290351.5 "5"3 lb.1.5 "€68.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 29045 Ciocan Cross Pein, 4 lbs. Greutate, mâner clasic de 14 inchi, fibră de sticlă, mâner SG
€71.46 /unitate