Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 29035 Ciocan încrucișat, 3 lbs. Greutate, mâner clasic de 14 inchi, fibră de sticlă, mâner SG | AD6RMK 4A108 / BC-3SG

NUPLA 29035 Ciocan Cross Pein, 3 lbs. Greutate, mâner clasic de 14 inchi, fibră de sticlă, mâner SG

În stoc
Element: AD6RMK Model: 29035Ref încrucișat: 4A108 / BC-3SG
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
€68.04 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul Cross Pein
Diametrul feței1.5 "
Manipulați culoareaGalben
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului5"
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului3 lb.
Șef Lățime1.5 "
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8205206000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Barosul Nupla 29035 furnizează cât mai multă forță contondente unei zone sau obiect. Este o unealtă excelentă pentru magazin, care aduce beneficii dulgherilor și fierarilor în modelarea și îndoirea metalelor neîntărite.

Caracteristici:

  • Barosul Nupla 29035 are o prindere ergonomică anti-alunecare pentru un efort de prindere mai mic și o tensiune redusă pe braț.
  • Fețele radiate ale acestui ciocan fac lovituri precise asupra arborilor și zonelor înălțate.
  • Mânerul său neconductiv din fibră de sticlă poate rezista la temperaturi sub zero și este impermeabil la substanțele chimice industriale.
  • Acest baros de 3 lb are un cap forjat, tratat termic și temperat pentru a minimiza uzura.

Accesorii compatibile:

  • Kit de prindere: Acest kit se instalează pe ciocan cu carabine pentru a oferi protecție de legătură pentru siguranță la înălțime.

Standarde și aprobări:

  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați un baros?

A.

  • Purtați întotdeauna ochelari de protecție și mănuși atunci când utilizați un ciocan.
  • Inspectați capul înainte de a utiliza ciocanul pentru a vă asigura că nu este slăbit.
  • Fă întotdeauna lovituri paralele cu capul unghiei.

Î. Din ce este făcut capul acestui ciocan Nupla 29035?

A. Are un cap din otel forjat pentru a rezista la abraziune in timp ce da lovituri periodice.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
NUPLA 29045 Ciocan încrucișat, 4 lbs. Greutate, mâner clasic de 14 inchi, fibră de sticlă, mâner SG | AE8FXH 6D006 / BC-4SG 290451.625 "5.5 "4 lb.1.75 "€71.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 29035 Ciocan Cross Pein, 3 lbs. Greutate, mâner clasic de 14 inchi, fibră de sticlă, mâner SG
€68.04 /unitate