NUPLA 6895404 Baros dublu, lățime cap de 2-19/32 inchi, lungime totală de 31-3/4 inchi | CD2LAC 48TE29

NUPLA 6895404 Baros dublu, lățime cap de 2-19/32 inchi, lungime totală de 31-3/4 inci

În stoc
Articol: CD2LAC Model: 6895404Crucea Ref: 48TE29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu dublu față
Diametrul feței2 13 / 64 "
Manipulați culoareaGalben
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulFibră de sticlă și cauciuc
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului7"
Materialul capuluiOţel
Greutatea capului10 lb.
Șef Lățime2.593
Lungime totală31.75 "
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58

Detalii produs:

Barosul dublu Nupla 6895404 este un instrument puternic folosit pentru sarcini de demolare care necesită multă forță. Are un mâner lung din lemn și un cap lat și plat din metal.

Caracteristici:

  • Barosul dublu Nupla 6895404 vine cu un mâner lung de 7 inchi pentru o viteză excepțională atunci când se balansează și o absorbție a șocurilor, reducând efortul utilizatorului.
  • Această unitate are un cap din metal forjat din oțel cu 2 suprafețe mari de lovire plane pentru a produce mai multă forță decât un ciocan obișnuit.
  • Are o construcție din fibră de sticlă pentru performanță rezistentă la intemperii și chimicale și un mâner Super-Grip pentru o prindere ergonomică.
  • Acest model include metale forjate cu precizie și tratate termic, pentru a reduce așchiile sau smochiurile care ucid.

Standarde și aprobări:

  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de baros am nevoie?

A. Un baros de trei kilograme poate fi o opțiune excelentă în aplicații ușoare. Cu toate acestea, ar putea fi necesar un model de 10 lire atunci când se dărâma un perete sau se sparge betonul.

Î. Care este forma feței acestui baros Nupla?

În jurul.

Î. Care este greutatea și lățimea capului acestui ciocan?

A. Lățimea ciocanului cu sania este de 2.593 inci și greutatea capului este de 10 lb.

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiDiametrul fețeiManipulați culoareaȘef LățimeLungime totalăTether capabilDesign mânerManipulați materialulPreț
NUPLA 75-26-510 Baros 6 lb 16 inch fibră de sticlă | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 lb.2.25 "Negru2.25 "16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicDin fibra de sticla€114.18
NUPLA 75-26-511 Baros 8 lb. 16 in Fibră de sticlă | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 lb.2.5 "Negru2.5 "16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicDin fibra de sticla€130.66
NUPLA 30060 Baros dublu alamă 18 inch lungime | AH7YCE 38EG71 300606 lb.2.5 "Galben închis3"18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicGrip de pernă€289.81
NUPLA 6895402 Baros, oțel, mâner din fibră de sticlă, 6 lbs. Cap, 1 3/4 inch dia., 32 inch lungime | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€101.75
NUPLA 3895401 Ciocan de inginerie din oțel, 4 lbs. Cap, 1 5/8 inch dia., 14 inch lungime | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€58.69
NUPLA 6895400 Ciocan de inginerie din oțel, 3 lbs. Cap, 1 5/8 inch dia., 14 inch lungime | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€75.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 6895404 Baros dublu, lățime cap de 2-19/32 inchi, lungime totală de 31-3/4 inci
€133.98 /unitate