Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 75-26-510 Baros 6 lb 16 inch fibră de sticlă | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S

NUPLA 75-26-510 Baros 6 lb 16 inch Fibră de sticlă

În stoc
Articol: AF7XHH Model: 75-26-510Ref. cruce: 22VC03 / BDS-6-ESG-S
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
€114.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu dublu față
Diametrul feței2.25 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiAlbastru
Lungimea capului5"
Materialul capuluiOțel moale de siguranță
Greutatea capului6 lb.
Șef Lățime2.25 "
Lungime totală16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.078
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205206000

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiDiametrul fețeiManipulați culoareaȘef LățimeLungime totalăTether capabilDesign mânerManipulați materialulPreț
NUPLA 75-26-511 Baros 8 lb. 16 in Fibră de sticlă | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 lb.2.5 "Negru2.5 "16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicDin fibra de sticla€130.66
NUPLA 30060 Baros dublu alamă 18 inch lungime | AH7YCE 38EG71 300606 lb.2.5 "Galben închis3"18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicGrip de pernă€289.81
NUPLA 6895404 Baros dublu, lățime cap de 2-19/32 inchi, lungime totală de 31-3/4 inchi | CD2LAC 48TE29 689540410 lb.2 13 / 64 "Galben2.59331.75 "Nu este capabil de legareGrip antiderapantFibră de sticlă și cauciuc€133.98
NUPLA 6895402 Baros, oțel, mâner din fibră de sticlă, 6 lbs. Cap, 1 3/4 inch dia., 32 inch lungime | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€101.75
NUPLA 3895401 Ciocan de inginerie din oțel, 4 lbs. Cap, 1 5/8 inch dia., 14 inch lungime | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€58.69
NUPLA 6895400 Ciocan de inginerie din oțel, 3 lbs. Cap, 1 5/8 inch dia., 14 inch lungime | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€75.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 75-26-510 Baros 6 lb 16 inch Fibră de sticlă
€114.18 /unitate