Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 2VDL5 1/8 inch cu diametrul exterior Nylon transparent 50 picioare | AC3PNK

NYCOIL Tub 2VDL5 cu diametrul exterior de 1/8 inchi, nailon transparent, 50 de picioare

În stoc
Element: AC3PNK Model: 2VDL5
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
€12.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie675 psi
CuloriNatural
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.3 / 32 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă267 la 68 de grade F
În afara Dia.1 / 8 "
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.016 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
Tuburi NYCOIL 2VDN3 1/8 inch cu diametru exterior Nylon transparent 100 picioare | AC3PNT 2VDN3Natural100ft€31.05
Tuburi NYCOIL 2VDP1 1/8 inch cu diametru exterior Nylon negru 100 picioare | AC3PPA 2VDP1Negru100ft€26.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL Tub 2VDL5 cu diametrul exterior de 1/8 inchi, nailon transparent, 50 de picioare
€12.84 /unitate