Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NYLATRON NSM 2XPR9 Tijă nailon gri 2 inchi diametru x 3 picioare lungime | AC3YYM

NYLATRON NSM 2XPR9 Tijă Nylon Gri 2 inch diametru x 3 picior lungime

În stoc
Element: AC3YYM Model: 2XPR9
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
€412.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriGri
Diametru2"
Toleranța diametrului+ 0.015 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialNylon turnat 6
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune12,000 psi
TipLubrifiant solid umplut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1555
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
NYLATRON NSM 2XPP5 Tijă Nylon Gri 2 inchi diametru x 1 picior lungime | AC3YYF 2XPP52"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€155.64
NYLATRON NSM 2XPP6 Tijă nailon gri 2 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYG 2XPP62.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€204.38
NYLATRON NSM 2XPP8 Tijă Nylon Gri 2 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYH 2XPP82.75 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€246.77
NYLATRON NSM 2XPR3 Tijă Nylon Gri 4 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYK 2XPR34.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.€580.50
NYLATRON NSM 2XPR4 Tijă Nylon Gri 5 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYL 2XPR45"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.€723.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYLATRON NSM 2XPR9 Tijă Nylon Gri 2 inch diametru x 3 picior lungime
€412.14 /unitate