OC KECKLEY COMPANY 677FG/IB Ansamblu supapă plutitoare dimensiune unică 6 inch | AD9DRR 4PTZ3

O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB Ansamblu supapă plutitoare dimensiune unică 6 inch

În stoc
Articol: AD9DRR Model: 677FG/IBCrucea Ref: 4PTZ3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,133.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdunarea supapei plutitoare
Material corpFier de călcat
ConexiuneCu flanșă
Float Dia.10 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Presiune maximă200 psi
Lungimea tijei24 "
ScaunSingur
Mărimea6
StilTip 77, Glob
Interval de temperatură35 de grade până la 406 de grade F
Debit supapă - Debit (1)95 g / min
Debit supapă - Debit (2)3360 g / min
Debit supapă - Presiune (1)1 psi
Debit supapă - Presiune (2)40 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.11
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Serviciu (impas)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiuneFloat Dia.Presiune maximăMărimeaStilInterval de temperaturăPreț
OC KECKLEY COMPANY 1/27SG/BB Ansamblu supapă plutitoare dimensiune unică 1/2 inch | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "Tip 7, Glob35 de grade până la 125 de grade F€1,790.56
OC KECKLEY COMPANY 3/47SG/BB Ansamblu supapă plutitoare dimensiune unică 3/4 inch | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronzNPT7"130 psi3 / 4 "Tip 7, Glob35 de grade până la 125 de grade F-
RFQ
OC KECKLEY COMPANY 17SG/BB Ansamblu supapă plutitoare dimensiune unică 1 inch | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBBronzNPT7"100 psi1"Tip 7, Glob35 de grade până la 125 de grade F€1,937.78
OC KECKLEY COMPANY 11/47SG/BB Ansamblu supapă plutitoare single 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronzNPT7"80 psi1.25 "Tip 7, Glob35 de grade până la 125 de grade F€2,165.17
OC KECKLEY COMPANY 11/27SG/BB Ansamblu supapă plutitoare Single 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronzNPT7"65 psi1.5 "Tip 7, Glob35 de grade până la 125 de grade F€2,389.36
OC KECKLEY COMPANY 27SG/IB Ansamblu supapă plutitoare single 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBFier de călcatNPT7"50 psi2"Tip 7, Glob35 de grade până la 125 de grade F€2,999.46
OC KECKLEY COMPANY 1/27SA/BB Ansamblu supapă plutitoare dimensiune unică 1/2 inch | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "Tipul 7, Unghi35 de grade până la 125 de grade F€1,835.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB Ansamblu supapă plutitoare dimensiune unică 6 inch
€12,133.37 /unitate