Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de înlocuire OAKTON WD-35425-50, interval de măsurare pH de la 0 la 14, tip o singură joncțiune | AF4BBV 8NJ50

OAKTON Senzor de înlocuire WD-35425-50, interval de măsurare pH 0 până la 14, tip cu o singură joncțiune

În stoc
Articol: AF4BBV Model: WD-35425-50Crucea Ref: 8NJ50
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
€90.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul senzor de înlocuire pH / conductivitate / TDS
AmplificatorNu
Material corpABS plastic
Lungime cabluConexiune directa
ConectorConector OAKTON
Diametru1"
JoncțiuneSingur
Lungime75mm
Presiune maximăînconjurător
Raza de masurarepH 0-14
Temp. De funcționare Gamă0 - 80 C
Utilizare recomandatămăsurați pH-ul și conductivitatea, salinitatea și TDS
ReferinţăElectrod combinat
Termen de valabilitate6 luni
SubcategorieSenzori
Temp. SenzorDa
Parametrul de testarepH, conductivitate, temp
Forma vârfuluiRundă
TipIntersecție unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9027908800
Tara natalaSG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON Senzor de înlocuire WD-35425-50, interval de măsurare pH 0 până la 14, tip cu o singură joncțiune
€90.29 /unitate