Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OASE 57620 Pompa pentru iaz si gradina ABS 5/64 CP 4.1 psi | AH7XZD 38EF21

OASE 57620 Pompă pentru iaz și grădină ABS 5/64 CP 4.1 psi

În stoc
Articol: AH7XZD Model: 57620Crucea Ref: 38EF21

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€439.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de iaz și grădină
Respectarea agențieiMET / ETL
Lungime cablu20ft
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă0.6
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap1800
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap0
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap1200
Înălţime5.5 "
Material carcasăABS
HP5/64
Hz60
Material rotorABS
AdmisieFiletat
Lungime11 "
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Cap9.5 ft.
Outlet2 "(M) NPT
Suprasarcină de protecțieDa
Voltaj120 VAC
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7764
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.15
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OASE 57620 Pompă pentru iaz și grădină ABS 5/64 CP 4.1 psi
€439.79 /unitate