OBERDORFER S94616CAC6-X97 Pompă cu roți dintate rotativă 5 CP 3 faze | AF9GLB 2ERD2

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Pompă cu roți dintate rotativă 5 CP 3 faze

În stoc
Articol: AF9GLB Model: S94616CAC6-X97Crucea Ref: 2ERD2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21,220.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu angrenaj rotativ
amperi13.2/6.6
Material corp316 oțel inoxidabil
BucșăGrafit de carbon
Material pentru unelte316 SS / aliaj 20 elicoidal
Gearselicoid
GPM @ 100 PSI27
GPM @ 20 PSI29
GPM @ 40 PSI28.5
GPM @ 60 PSI28
GPM @ 80 PSI27.5
GPM @ Freeflow30
GPM max.30
Înălţime8.69 "
HP5
Lungime22.47 "
Presiune maximă110 psi
RPM max1725
Max. Temp.450 F
Max. Viscozitate100 SSU
Min. Temp. Evaluare-50 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
Cadru motor182TC
O-RingSilicon încapsulat PTFE
Fază3
Dimensiunea portului1-1/2 "
PecetluiTip 9T mecanic cu oțel inoxidabil, PTFE
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Lift de aspirație17 ft.
TipÎnchis cuplat
Voltaj230/460
Lăţime568790 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.6
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8413600030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Pompă cu roți dintate rotativă 5 CP 3 faze
€21,220.60 /unitate