OETIKER 12600265 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 25 mm la 40 mm, pachet de 100 | CM8ZZW

OETIKER 12600265 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni 25 mm până la 40 mm, pachet de 100

Articol: CM8ZZW Model: 12600265
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material bandOțel inoxidabil cromat
Grosimea benzii0.6 mm
Band Width9 mm
Dimensiune ambalaj100
Material șurubOțel zincat
Dimensiunea Range25 mm - 40 mm
Referință de mărimeWD9 25-40 C7 W2

Variante de produs

ProdusModelGrosimea benziiBand WidthDimensiune ambalajDimensiunea RangeReferință de mărimePkg. Cant.Preț
OETIKER 12600235 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 8 mm la 12 mm, pachet de 100 | CM8ZYN 126002350.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600236 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 10 mm la 16 mm, pachet de 100 | CM8ZYP 126002360.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600237 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 12 mm la 20 mm, pachet de 100 | CM8ZYQ 126002370.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600238 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 12 mm la 22 mm, pachet de 100 | CM8ZYR 126002380.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600239 Clemă cu angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 16 mm la 25 mm, pachet de 100 | CM8ZYT 126002390.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600240 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 16 mm la 27 mm, pachet de 100 | CM8ZYU 126002400.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600241 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 20 mm la 32 mm, pachet de 100 | CM8ZYV 126002410.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W2B100-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 12600265 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni 25 mm până la 40 mm, pachet de 100