OETIKER 15400054 Hose Clamp, Band Width 0.27 Inch, Size Range 3.3 mm to 4.2 mm, Pack Of 100 | CM9ACC

OETIKER 15400054 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 3.3 mm la 4.2 mm, pachet de 100

Articol: CM9ACC Model: 15400054
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Band Width0.27 "
Lățimea urechii5.5 mm
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range3.3 mm - 4.2 mm
Referință de mărime04.6RER
Tip1 clemă pentru ureche cu inserție

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeLățimea urechiiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 15400010 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 2.5 mm la 2.9 mm, pachet de 100 | CD4QTY 154000102.5 mm până la 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100100€355.74
OETIKER 15400011 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 2.7 mm la 3.1 mm, pachet de 100 | CD4QTZ 154000112.7 mm până la 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100€120.12
OETIKER 15400012 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 2.9 mm la 3.7 mm, pachet de 100 | CD4QUA 154000122.9 mm până la 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100100€323.40
OETIKER 15400063 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 3.3 mm la 4.2 mm, pachet de 100 | CD4QUB 154000633.3 mm până la 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100100€282.28
OETIKER 15400013 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 3.7 mm la 4.7 mm, pachet de 100 | CD4QUC 154000133.7 mm până la 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100100€240.25
OETIKER 15400064 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 4.2 mm la 5.2 mm, pachet de 100 | CD4QUD 154000644.2 mm până la 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100100€274.89
OETIKER 15400014 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 4.7 mm la 5.7 mm, pachet de 100 | CD4QUE 154000144.7 mm până la 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100100€267.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 15400054 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 3.3 mm la 4.2 mm, pachet de 100