Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OHAUS 710-T0 Platformă din oțel inoxidabil Balanță cu trei fascicule Capacitate 610g | AF4EED 8TNK7

OHAUS 710-T0 Platformă din oțel inoxidabil echilibrat cu trei fascicule Capacitate 610g

În stoc
Element: AF4EED Model: 710-T0Crucea Ref: 8TNK7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€588.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de echilibru triplă a fasciculului
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate610g
Digital / mecanicMecanic
gradații0.1g
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea suprafeței de cântărire6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0735
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8423810040
Tara natalaPL

Variante de produs

ProdusModelPreț
OHAUS 710-00 Platformă din oțel inoxidabil Balanță cu trei fascicule Capacitate 610g | AF3QAB 8ARP1 710-00€526.88
OHAUS 1650-W0 Platformă din oțel inoxidabil Balanță cu trei fascicule Capacitate 610g | AF4QEY 9FA49 1650-W0€598.31
OHAUS 1650-00 Platformă din oțel inoxidabil Balanță cu trei fascicule Capacitate 610g | AF4TRY 9JX83 1650-00€604.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS 710-T0 Platformă din oțel inoxidabil echilibrat cu trei fascicule Capacitate 610g
€588.97 /unitate