Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OHAUS 80850000 Dispozitiv de securitate | AF6NRV 19ZD69

OHAUS 80850000 Dispozitiv de securitate

În stoc
Element: AF6NRV Model: 80850000Crucea Ref: 19ZD69
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
€377.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare
CuloriGri
MaterialOţel
Inălțime totală6"
Lungime totală4"
Lățimea totală1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8423900080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS 80850000 Dispozitiv de securitate
€377.98 /unitate