Cantar de precizie OHAUS AX1502/E Digital 1500g | AH7HJV 36TW28

OHAUS AX1502/E Cantar de precizie digital 1500g

În stoc
Articol: AH7HJV Model: AX1502 / ECrucea Ref: 36TW28

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,531.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicareCântărire, numărare piese, cântărire procentuală, cântărire de verificare, cântărire dinamică, formulare, determinare densitate, totalizare, menținere afișare
Capacitate1500g
Porturi de conexiuneRS-232, USB
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.01g
Material carcasăABS plastic
Unități de măsurareg
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală9 1 / 64 "
Lățimea totală13 15 / 16 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare100 până la 240 VCA, 0.3A, 50/60 Hz
SubcategorieBalanta de precizie
Adâncimea suprafeței de cântărire7-13/16 "
Lățimea suprafeței de cântărire6.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)39.37
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăModuri de aplicareCapacitateLungime totalăLățimea totalăMaterial platformăUnitate de alimentareSubcategoriePreț
OHAUS EX10202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil 10 Capacitate 200 g | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Cântărire, cântărire procentuală, numărare pieselor, cântărire verificată, cântărire animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, stabilire a costurilor ingredientelor, ajustare pipetă, cântărire brută/netă/tara10,200g15.5 "9 7 / 64 "Oţel inoxidabilAdaptor AC, 100-240 VAC-€8,664.43
OHAUS 1450-SD Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2000g | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"cântărire2000g9 2 / 5 "14 "Oţel inoxidabilNici unul-€580.03
OHAUS 311-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 311g | AA7GBU 15X574 311-009"cântărire311g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€549.51
OHAUS 310-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 310g | AA7GBV 15X575 310-009"cântărire310g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€623.10
OHAUS 1119-DO Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 20 Kg | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "cântărire20 kg11 "34 "Oţel inoxidabilNici unul-€3,235.49
OHAUS 2400-11 Balanta mecanica 16 Kg Capacitate | AA7GBX 15X577 2400-1111 "cântărire16 kg12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,514.94
OHAUS 2400-12 Balanță mecanică 36 Lb. Capacitate | AA7GBY 15X578 2400-1211 "cântărire36 lb.12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,600.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS AX1502/E Cantar de precizie digital 1500g
€2,531.33 /unitate