Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OLFA AK-1/5B Art Knife 5/16 inch diametru 6-1/4 inch lungime abs galben | AF2ZQZ 6ZTK4

OLFA AK-1/5B Art Knife 5/16 inch diametru 6-1/4 inch lungime Abs galben

În stoc
Articol: AF2ZQZ Model: AK-1 / 5BCrucea Ref: 6ZTK4
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
€12.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit de artă de precizie
Lungimea lamei1.625 "
Materialul lameiOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
CuloriGalben
ConstrucţieTurnat prin injecție
Mâner Dia.5 / 16 "
mâner Lungime6"
Manipulați materialulPlastic ABS de mare impact
Tip mânerMâner conturat
Lungime totală6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8211945000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Folosiți lama de schimb nr. (6ZTK5)

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameimâner LungimeManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
OLFA AK-4 Art Knife 1/2 diametru 7 inch lungime pernă Abs galben | AF2ZQU 6ZTJ9 AK-413 / 16 "5.75 "Manșon elastomeric și plastic ABSGrip de pernă7"€34.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OLFA AK-1/5B Art Knife 5/16 inch diametru 6-1/4 inch lungime Abs galben
€12.16 /unitate