Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cutter cerc pentru busolă OLFA CMP-2, de 3 până la 12 inci, galben cu negru | AF2ZRE 6ZTK9

OLFA CMP-2 Cutter cerc de busolă de 3 până la 12 inci galben cu negru

În stoc
Element: AF2ZRE Model: CMP-2Crucea Ref: 6ZTK9
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
€83.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter Cerc Compas
Lungimea lamei3.875 "
Materialul lameiOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
CuloriGalben și negru
ConstrucţieTurnate prin injecție și prelucrări metalice
Mâner Dia.1-1/4 "
mâner Lungime6 7 / 64 "
Manipulați materialulPlastic ABS de mare impact
Tip mânerErgonomic
Lungime totală7 7 / 64 "
TipHeavy Duty, tăie cercurile de la 3 "la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8205513060
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Utilizați lama de înlocuire nr. (5LC37, 5LC40, 8RP80, 5LC48 și 1MPP6)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OLFA CMP-2 Cutter cerc de busolă de 3 până la 12 inci galben cu negru
€83.49 /unitate