Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Covoraș de tăiere rotativ OLFA RM-SG 18 x 24 in | AB9EJB 2CJX1

OLFA Covoraș de tăiere rotativ RM-SG 18 x 24 in

În stoc
Element: AB9EJB Model: RM-SGCrucea Ref: 2CJX1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat de tăiere rotativ
CuloriO parte verde cu linii galbene, cealaltă parte verde solid
gradațiiIn/Ft/mm
Lungime18 "
Grosime0.06 "
TipDublă față, auto-vindecare
Foloseste cuFreze rotative
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)63.25
Lățimea navei (cm)47.24
Codul HS3926909980
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Absolvire (Deg.) (30, 45, 60)
    • Caracteristici: Marcaje grilă de 1/8 inch, dimensiune medie

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Covoraș de tăiere rotativ OLFA RM-MG 24 x 36 in | AB9EJC 2CJX2 RM-MG24 "36 "€92.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OLFA Covoraș de tăiere rotativ RM-SG 18 x 24 in
€49.76 /unitate