Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JLAN40LBD3LK Snur pentru scule 40 lb 40 inch nailon elastic | AG2AQX 31CL19

PROTO JLAN40LBD3LK Snur pentru scule 40 lb 40 inch nailon elastic

În stoc
Articol: AG2AQX Model: JLAN40LBD3LKCrucea Ref: 31CL19
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
€112.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanyard pentru scule
CuloriPortocaliu
Piese metaliceCarabiner
Material hardwareOţel
Lungime40 "
Material de linieNylon elastic
Max. Sarcina de lucru40 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6307909889

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterial de liniePreț
PROTO JLAN15LBSSCAR Snur pentru scule 15 lb 32 inch portocaliu | AF8ALP 24AL29 JLAN15LBSSCARPortocaliu32 "Nylon elastic€52.71
Snur pentru scule PROTO JPS1 6 lb 10-1/2 inch portocaliu/negru | AF8ALT 24AL34 JPS1Portocaliu / Negru10.5 "Delrin, Nylon€161.04
Snur pentru scule PROTO JPS2 6 lb 10-1/2 inch portocaliu/negru | AF8ALU 24AL35 JPS2Portocaliu / Negru10.5 "Delrin, Nylon€188.19
PROTO JPST1 Snur pentru scule 6 lb 10-1/2 inch portocaliu/negru | AF8ALV 24AL36 JPST1Portocaliu / Negru10.5 "Delrin, Nylon€122.89
PROTO JLAN15LBSSRP Snur pentru scule 15 lb 32 inch portocaliu | AF8AMC 24AL63 JLAN15LBSSRPPortocaliu32 "Nylon elastic€54.90
PROTO JLAN15LBDSS Snur pentru scule 15 lb 27 inch portocaliu | AF8AMD 24AL64 JLAN15LBDSSPortocaliu27 "Nylon elastic€57.74
PROTO JLAN25LBDSS Snur pentru scule 25 lb 42 inch portocaliu | AF8AME 24AL66 JLAN25LBDSSPortocaliu42 "Nylon elastic€144.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JLAN40LBD3LK Snur pentru scule 40 lb 40 inch nailon elastic
€112.92 /unitate