Negativ aparat de aer OMNITEC OA2000V | AC2VXZ 2NJ23

OMNITEC OA2000V Air Machine Negativ

În stoc
Articol: AC2VXZ Model: OA2000VCrucea Ref: 2NJ23

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,096.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat cu aer negativ HEPA
Debit de aer cu filtru HEPA300-1900 cfm
amperi9
ConstrucţieAluminiu lustruit
Decibeli70
Dia de descărcare.12 "
FiltrareHEPA
Înălţime29 "
HP3/4
Lungime34 "
MotorViteză variabilă protejată termic
Greutate Netă110 lb.
Voltaj115
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debit de aer fără filtru HEPA (250 până la 2000 cfm)
    • Dimensiunea filtrului principal (24 "x 18" x 12 ")
    • Dimensiune prefiltru (26 "x 20" x 2 ")
    • Tip prefiltru (Polypad)
    • Indicator de vid (0 până la 5 "WC)

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeHPLungimeGreutate NetăLăţimePreț
Negativ aparat de aer OMNITEC OA600V | AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 lb.14 "€3,177.56
Negativ aparat de aer OMNITEC OA1000V | AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 lb.18 "€3,576.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMNITEC OA2000V Air Machine Negativ
€4,096.30 /unitate