Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U22281.087.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 7/8-9, 5PK | AA4JTD 12P580

APPROVED VENDOR U22281.087.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 7/8-9, 5 buc.

În stoc
Element: AA4JTD Model: U22281.087.0001Crucea Ref: 12P580
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
€11.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2H
Înălţime55 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessC24 până la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6314
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.087.0001 Piuliță hexagonală grad 2H 7/8-9, 5 buc.
€11.75 /ambalaj