Negativ aparat de aer OMNITEC OA600V | AC2VXW 2NJ19

OMNITEC OA600V Air Machine Negativ

În stoc
Articol: AC2VXW Model: OA600VCrucea Ref: 2NJ19

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,177.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat cu aer negativ HEPA
Debit de aer cu filtru HEPA150-550 cfm
amperi3.5
ConstrucţieAluminiu lustruit
Decibeli65
Dia de descărcare.8"
FiltrareHEPA
Înălţime16 "
HP1/4
Lungime30.5 "
MotorViteză variabilă protejată termic
Greutate Netă55 lb.
Voltaj115
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.02
Înălțimea navei (cm)59.18
Lungimea navei (cm)89.66
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debit de aer fără filtru HEPA (100 până la 600 cfm)
    • Dimensiunea filtrului principal (12 "x 12" x 11-1 / 2 ")
    • Dimensiune prefiltru (13.5 "x 13.5" x 2 ")
    • Tip prefiltru (Polypad)
    • Indicator de vid (0 până la 3 "WC)

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeHPLungimeGreutate NetăLăţimePreț
Negativ aparat de aer OMNITEC OA1000V | AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 lb.18 "€3,974.32
Negativ aparat de aer OMNITEC OA2000V | AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 lb.20 "€4,096.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMNITEC OA600V Air Machine Negativ
€3,177.56 /unitate