Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4A2501N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dpdt | AB9EQV 2CLR9

OMRON D4A2501N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator lateral Dpdt

În stoc
Articol: AB9EQV Model: D4A2501NCrucea Ref: 2CLR9
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
€349.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi5
Material corpAluminiu
Formular de contactDPDT
Adâncime2.32 - 2.53 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.11 "
IP Rating-ul67
MişcareParte
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Forța de operare0.39 Nm
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 212 grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj600AC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelVoiajLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiAdâncimeÎnălţimeMişcareForța de operareTemp. De funcționare GamăPreț
OMRON D4A2509N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dpdt AB9EQW 2CLT1 D4A2509NMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/ATopPiston1.73 "6.68 "Top17.65N-4 grade până la 212 grade F€308.37
OMRON D4A2510N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dpdt actuator superior | AB9EQX 2CLT2 D4A2510NMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/ATopPiston1.73 "9.07 "Top17.65N-4 grade până la 212 grade F€423.65
OMRON D4A2717N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dpdt | AB9EQY 2CLT3 D4A2717N90 gradeParteCap rotativ, fără pârghie2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 grade până la 212 grade F€342.03
OMRON D4A2918N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dpdt | AB9EQZ 2CLT4 D4A2918N90 gradeParteCap rotativ, fără pârghie2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 grade până la 212 grade F€367.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4A2501N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator lateral Dpdt
€349.58 /unitate