Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2E-X2Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nu | AA9NGY 1EA58

OMRON E2E-X2Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nr

În stoc
Element: AA9NGY Model: E2E-X2Y1-M4Crucea Ref: 1EA58
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
€333.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlama Placata cu Nichel
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței2mm
Diametru12mm
Conexiune electricaConector M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime53mm
Max. Sarcina curentă200mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare25 Hz
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 85 grade C
Modul de ieșireNU
Alimentare24 până la 240 VAC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536507000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2E-X2Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nr
€333.03 /unitate